曜日別特売
VF5344-4GZD1-04 V Series(VF5344) SMC 43464137

 

VF5344-4GZD1-04 V Series(VF5344) SMC 43464137
VF5344-4GZD1-04 V Series(VF5344) SMC 43464137

V Series(VF5344)VF5344-4GZD1-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43464137
品番
VF5344-4GZD1-04
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする