SMC
V Series(VFA1220)
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(2)2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43468818
VFA1220-01
CADデータダウンロード
【A・Bポート】(01)1/8
(-)上向き
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468827
VFA1220-01-P
CADデータダウンロード
【A・Bポート】(01)1/8
(P)横向き
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468836
VFA1220-M5
CADデータダウンロード
【A・Bポート】(M5)M5×0.8
(-)上向き
¥5,780
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468845
VFA1220-01-F
CADデータダウンロード
【A・Bポート】(01)1/8
(-)上向き
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468854
VFA1220-01-F-P
CADデータダウンロード
【A・Bポート】(01)1/8
(P)横向き
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください