VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2510R)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2510R) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476992VFR2510R-5YO-02(-) Rc(02) 1/4(5) DC24
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477008VFR2510R-2DZ-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477017VFR2510R-1DZ-02(-) Rc(02) 1/4(1) AC100 50/60Hz
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする