曜日別特売

V Series(VFR4240R)

V Series(VFR4240R) - SMCV Series(VFR4240R) - SMCV Series(VFR4240R) - SMCV Series(VFR4240R) - SMCV Series(VFR4240R) - SMCV Series(VFR4240R) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43486022VFR4240R-5EZ-(-) サブプレートなし(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486038VFR4240R-2G-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486047VFR4240R-5TZ-(-) サブプレートなし(5) DC24(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486056VFR4240R-5GS-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486065VFR4240R-3DZ-04(-) Rc(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486074VFR4240R-1DZC-04(-) Rc(04) 1/2(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする