曜日別特売

V Series(VFR4340R)

V Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMCV Series(VFR4340R) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43487036VFR4340R-5DZ-(-) サブプレートなし
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487045VFR4340R-5DZ-Q-(-) サブプレートなし
23,270
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487054VFR4340R-5D-04T(T) NPTF(04) 1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487063VFR4340R-5DC-03(-) Rc(03) 3/8
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487072VFR4340R-5TZ-04(-) Rc(04) 1/2
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487088VFR4340R-5DZ-03(-) Rc(03) 3/8
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487097VFR4340R-PDZ-04(-) Rc(04) 1/2
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする