V Series(VFR4410)

V Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMCV Series(VFR4410) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43487246VFR4410-1DO-(-) サブプレートなし
21,120
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487255VFR4410-4D-(-) サブプレートなし
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487264VFR4410-4DZA-(-) サブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487273VFR4410-ZDZ--
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487282VFR4410-5DZA-(-) サブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487298VFR4410-5DC-04(-) Rc(04) 1/2
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487307VFR4410-4D-04(-) Rc(04) 1/2
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487316VFR4410-5D-04-Q(-) Rc(04) 1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487325VFR4410-5DZB-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487334VFR4410-7DZ-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487343VFR4410-BDZ-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487352VFR4410-5DZ-03N(N) NPT(03) 3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487368VFR4410-5DZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする