V Series(VFR4411)

V Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMCV Series(VFR4411) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43487386VFR4411-1E-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487395VFR4411-5E-(-) サブプレートなし(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487404VFR4411-1E-03(-) Rc(03) 3/8(1) AC100 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487413VFR4411-1D-03(-) Rc(03) 3/8(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487422VFR4411-5EZC-03(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(E) グロメットターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
26,290
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487438VFR4411-5D-B03N(N) NPT(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
26,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487447VFR4411-3DZC-03(-) Rc(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487456VFR4411-5DZ-03F(F) G(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487465VFR4411-5DZ-04F(F) G(04) 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487474VFR4411-5DZ-04N(N) NPT(04) 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487483VFR4411-1DZC-03(-) Rc(03) 3/8(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487492VFR4411-5DZB-03F-Q(F) G(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする