曜日別特売

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6111)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6111) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43492295VFR6111-4DZ(-) Rc(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
39,660
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492304VFR6111-6E-06(-) Rc(06) 3/4(6) DC12(E) グロメットターミナル
42,790
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492313VFR6111-5E-06(-) Rc(06) 3/4(5) DC24(E) グロメットターミナル
42,790
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492322VFR6111-1D-06(-) Rc(06) 3/4(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
42,790
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492338VFR6111-1D-10(-) Rc(10) 1(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
42,790
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492347VFR6111-2D-06(-) Rc(06) 3/4(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
42,790
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492356VFR6111-5DZ-10(-) Rc(10) 1(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492365VFR6111-4EZ-10(-) Rc(10) 1(4) AC220 50/60Hz(E) グロメットターミナル
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492374VFR6111-4DZ-10(-) Rc(10) 1(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492383VFR6111-5DZ-06F-Q(F) G(06) 3/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492392VFR6111-5DZ-06-Q(-) Rc(06) 3/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492408VFR6111-5DZ-10F-Q(F) G(10) 1(5) DC24(D) DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする