VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2310)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2310) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504448VFS2310-5GSB-(-) サブプレートなし
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504457VFS2310-5DO-(-) サブプレートなし
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504466VFS2310-6DO-(-) サブプレートなし
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504475VFS2310-1EB-(-) サブプレートなし
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504484VFS2310-5GB-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504493VFS2310-1GA-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504502VFS2310-2GA-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504518VFS2310-2GA-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504527VFS2310-5G-01TNPTF(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504536VFS2310-5DO-Q-(-) サブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504545VFS2310-1D-Q-(-) サブプレートなし
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504554VFS2310-2EZB-(-) サブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504563VFS2310-5DOZ-Q-(-) サブプレートなし
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504572VFS2310-4DOZ-Q-(-) サブプレートなし
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504588VFS2310-5DO-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504597VFS2310-1EB-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504606VFS2310-5YZ-(-) サブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504615VFS2310-BDZ-(-) サブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504624VFS2310-5YZ-Q-(-) サブプレートなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504633VFS2310-3D-02TNPTF(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504642VFS2310-3D-01TNPTF(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504658VFS2310-5DC-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504667VFS2310-5D-01TNPTF(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504676VFS2310-5EZC-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504685VFS2310-4DOZ-02F-QG(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504694VFS2310-5DOZ-02F-QG(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504703VFS2310-3DZ-01TNPTF(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504712VFS2310-7DZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504728VFS2310-1DZ-01TNPTF(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231533VFS2310-5TZ-02-QRc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする