VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気マニュアル(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(5)3位置プレッシャセンタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43507108VFS2530-4G-02Rc(02)1/4AC220(50/60Hz)(G)グロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507117VFS2530-5GS-01Rc(01)1/8DC24(G)グロメット
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507126VFS2530-4D-02Rc(02)1/4AC220(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507135VFS2530-5TZ-01Rc(01)1/8DC24(T)コンジットターミナル
24,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507144VFS2530-5DZ-01TNPTF(01)1/8DC24(D)DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507153VFS2530-4DZ-02Rc(02)1/4AC220(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507162VFS2530-5DZ-02TNPTF(02)1/4DC24(D)DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする