SMC
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530R)
ねじの種類
NPT
接続口径
(02)1/4
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
マニュアル
(A)ノンロックプッシュ式(突出形)
合成シンボル
(5)3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43507178
VFS2530R-5DOA-02N
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください