V Series(VFS4610R)

V Series(VFS4610R) - SMCV Series(VFS4610R) - SMCV Series(VFS4610R) - SMC
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43522535VFS4610R-5DZ-(D) DIN形ターミナルサブプレートなし
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522544VFS4610R-5EZ-04Rc(E) グロメットターミナルRc1/2
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする