曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210R)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210R) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43525712VFS5210R-5DZ-QDC24-サブプレートなし
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525728VFS5210R-5DZ-04FDC24GG1/2
¥32,620
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525737VFS5210R-PDZP-06-RcRc3/4
¥33,770
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする