※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210R)
VFS5210R-5DZ-04F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/2
G1/2
Rc3/4
サブプレートなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43525728
品番
VFS5210R-5DZ-04F
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード