曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5411)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5411) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527338VFS5411-2D-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527347VFS5411-1DZ-04FAC100(50/60Hz)GG1/2
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする