SMC
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)
ポート数
5
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43544016
VK3120Y-6GS-M5
CADデータダウンロード
DC12
M
M5×0.8
¥8,660
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544025
VK3120Y-VGS-M5
-
M
M5×0.8
¥8,660
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544034
VK3120Y-YGS-M5
-
M
M5×0.8
¥8,660
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544043
VK3120Y-5DO-01-Q
CADデータダウンロード
DC24
Rc
1/8(P、A、Bポート)
¥8,830
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544052
VK3120Y-5DOS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
1/8(P、A、Bポート)
¥8,990
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544068
VK3120Y-5D-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
¥9,050
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544077
VK3120Y-5DZ-01F-Q
CADデータダウンロード
DC24
G
1/8(P、A、Bポート)
¥9,930
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544086
VK3120Y-5DZ-M5-F-Q
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
¥10,090
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544095
VK3120Y-6DZ-M5-F-Q
CADデータダウンロード
DC12
M
M5×0.8
¥10,090
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください