曜日別特売

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334Y)

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334Y) - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(Q) CE対応管接続口径1/8 (サブプレート付)使用流体空気バルブ(Y)低ワット用CE-対応品(Q)CE対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545644VK334Y-5DO-01F-QG(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545653VK334Y-5DO-01-QRc(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545662VK334Y-5D-01F-QG(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545678VK334Y-5DOS-01F-QG(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)(S) サージ電圧保護回路付
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする