曜日別特売

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A) - SMC
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557483VNA102A-F10A2(F) G(10A) 3/8
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557492VNA102A-F8A2(F) G(8A) 1/4
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557508VNA102A-N10A2ポート(N) NPT(10A) 3/8
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557517VNA102A-F6A-B2ポート(F) G(6A) 1/8
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557526VNA102A-N6A-B2(N) NPT(6A) 1/8
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557535VNA102A-N8A-B2ポート(N) NPT(8A) 1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする