VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A) - SMC
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.内容量1個
全31種類を絞り込む
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558698VNA112A-8A-6GB2(6) DC12(-) Rc(8A) 1/4(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558707VNA112A-8A-5GSA2ポート(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558716VNA112A-8A-2E2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(E) グロメットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558725VNA112A-8A-2T2ポート(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(T) コンジットターミナル
11,660
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558734VNA112A-8A-5GSA-B2(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558743VNA112A-8A-5D2(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558752VNA112A-N8A-3D2(3) AC110 50/60Hz(N) NPT(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558768VNA112A-F8A-5D2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558777VNA112A-F10A-4D2ポート(4) AC220 50/60Hz(F) G(10A) 3/8(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558786VNA112A-F6A-4D2ポート(4) AC220 50/60Hz(F) G(6A) 1/8(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558795VNA112A-6A-5T-B2(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8(T) コンジットターミナル
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558804VNA112A-10A-2T-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(T) コンジットターミナル
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558813VNA112A-6A-5D-Q2(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558822VNA112A-6A-5D-B2ポート(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558838VNA112A-F6A-5D-Q2ポート(5) DC24(F) G(6A) 1/8(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558847VNA112A-8A-4DZ2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558856VNA112A-N8A-3DZA2(3) AC110 50/60Hz(N) NPT(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558865VNA112A-10A-4DZ2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558874VNA112A-6A-3DZ2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558883VNA112A-F8A-5DZ2(5) DC24(F) G(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558892VNA112A-10A-3DZ2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558908VNA112A-F8A-6D-B-Q2ポート(6) DC12(F) G(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558917VNA112A-F8A-5D-B-Q2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558926VNA112A-F8A-5DZ-Q2(5) DC24(F) G(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558935VNA112A-F10A-5DZ-Q2ポート(5) DC24(F) G(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558944VNA112A-8A-5DZ-Q2ポート(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558953VNA112A-6A-3DZ-B2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558962VNA112A-10A-5DZ-B-Q2ポート(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558978VNA112A-F8A-5DZ-B-Q2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45234893VNA112A-10A-2TZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45234902VNA112A-8A-2TZ-B2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする