SMC
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202A)
型式
VNA2
材質(シール)
(A) NBRシール
弁形式
(2) N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559163
VNA202A-T15A
CADデータダウンロード
2ポート
(T) NPTF
(15A) 1/2
(-) なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559172
VNA202A-N15A
CADデータダウンロード
2
(N) NPT
(15A) 1/2
(-) なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559188
VNA202A-F10A
CADデータダウンロード
2ポート
(F) G
(10A) 3/8
(-) なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559197
VNA202A-F15A
CADデータダウンロード
2
(F) G
(15A) 1/2
(-) なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559206
VNA202A-N15A-B
CADデータダウンロード
2
(N) NPT
(15A) 1/2
(B) ブラケット付
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559215
VNA202A-F15A-B
CADデータダウンロード
2ポート
(F) G
(15A) 1/2
(B) ブラケット付
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559224
VNA202A-F10A-B
CADデータダウンロード
2
(F) G
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559233
VNA202A-N10A-B
CADデータダウンロード
2
(N) NPT
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください