曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211C)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211C) - SMC
ポート数2ポートねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNA2材質(シール)(C) EPRシール使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560378VNA211C-15A-2G-B(2) AC200 50/60Hz
15,240
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560387VNA211C-15A-5EZ(5) DC24
15,290
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560396VNA211C-15A-7D-B-Q(7) AC240 50/60Hz
16,450
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする