VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411B)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411B) - SMC
ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562198VNA411B-25A-5DB(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
20,630
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562207VNA411B-25A-1TZ(1) AC100 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562216VNA411B-25A-5DZB(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562225VNA411B-25A-5DZ-Q(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
21,450
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562234VNA411B-25A-5DZ-B-Q(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
22,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする