VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) - SMC
型式VNA7材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(50A) 2使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.内容量1個
全15種類を絞り込む
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43563354VNA711A-N50A-3G2ポート(3) AC110 50/60Hz(N) NPT(G) グロメット
44,880
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563363VNA711A-F50A-2G2ポート(2) AC200 50/60Hz(F) G(G) グロメット
44,880
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563372VNA711A-F50A-5GS2ポート(5) DC24(F) G(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
45,760
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563388VNA711A-F50A-4D2ポート(4) AC220 50/60Hz(F) G(D) DIN形ターミナル
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563397VNA711A-F50A-5D2(5) DC24(F) G(D) DIN形ターミナル
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563406VNA711A-50A-3D-Q2ポート(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563415VNA711A-50A-5D-Q2(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563424VNA711A-F50A-4D-Q2(4) AC220 50/60Hz(F) G(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563433VNA711A-50A-4D-Q2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563442VNA711A-F50A-5D-Q2ポート(5) DC24(F) G(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563458VNA711A-F50A-3D-Q2(3) AC110 50/60Hz(F) G(D) DIN形ターミナル
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563467VNA711A-N50A-5DZ2(5) DC24(N) NPT(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563476VNA711A-50A-3DZ2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563485VNA711A-F50A-5DZ2(5) DC24(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563494VNA711A-F50A-5DZ-Q2ポート(5) DC24(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする