SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
型式
VNB1
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564544
VNB104CL-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564553
VNB104CL-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください