SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112C)
型式
VNB1
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565147
VNB112C-10A-1G
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
パイロット式
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください