SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A)
型式
VNB2
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
(10A) 3/8
(15A) 1/2
ねじの種類
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566757
VNB201A-N15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43566766
VNB201A-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566775
VNB201A-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566784
VNB201A-T15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(T) NPTF
パイロット式
(-) なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43566793
VNB201A-T10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(T) NPTF
パイロット式
(-) なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566802
VNB201A-F10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください