VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AV)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AV) - SMC
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566897VNB201AV-F10A(10A) 3/82(F) Gパイロット式
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566906VNB201AV-F15A(15A) 1/22(F) Gパイロット式
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566915VNB201AV-N10A(10A) 3/82(N) NPTパイロット式
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566924VNB201AV-N15A(15A) 1/22(N) NPTパイロット式
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする