VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B) - SMC
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566933VNB201B-F10A(10A) 3/82(F) Gパイロット式(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566942VNB201B-N15A(15A) 1/22(N) NPTパイロット式(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566958VNB201B-F15A(15A) 1/22(F) Gパイロット式(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566967VNB201B-N15A-B(15A) 1/22(N) NPTパイロット式(B) ブラケット付
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43566976VNB201B-F15A-B(15A) 1/22(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
11,060
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする