VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566994VNB201BS-F10A(F) G(10A) 3/8(-) なし
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567003VNB201BS-F15A(F) G(15A) 1/2(-) なし
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567012VNB201BS-N10A(N) NPT(10A) 3/8(-) なし
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567028VNB201BS-N15A-B(N) NPT(15A) 1/2(B) ブラケット付
21,560
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567037VNB201BS-F15A-B(F) G(15A) 1/2(B) ブラケット付
21,560
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする