曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211AL) - SMC
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43568446VNB211AL-10A-2G-B(10A) 3/82(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568455VNB211AL-10A-5D-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568464VNB211AL-15A-1DZ(15A) 1/22(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568473VNB211AL-N15A-5DZ(15A) 1/22(N) NPT(5) DC24パイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568482VNB211AL-10A-5DZ(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568498VNB211AL-15A-5GSA-B(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568507VNB211AL-10A-5DZA-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568516VNB211AL-10A-5DA-B-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,360
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568525VNB211AL-10A-5DZA-B-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235076VNB211AL-15A-5TZ(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする