VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211AV)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211AV) - SMC
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43568823VNB211AV-15A-4G(15A) 1/22(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568832VNB211AV-15A-5G(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568848VNB211AV-15A-5GS(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568857VNB211AV-10A-5GS(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568866VNB211AV-10A-5G-B(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568875VNB211AV-F10A-5D(10A) 3/82(F) G(5) DC24パイロット式
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568884VNB211AV-F15A-5D(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568893VNB211AV-10A-5DZ(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568902VNB211AV-15A-5DZ(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568918VNB211AV-F10A-5DZ(10A) 3/82(F) G(5) DC24パイロット式
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568927VNB211AV-10A-1DZ(10A) 3/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568936VNB211AV-N10A-5DZ-Q(10A) 3/82(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568945VNB211AV-F15A-5DZ-Q(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568954VNB211AV-F15A-4DZ-Q(15A) 1/22(F) G(4) AC220 50/60Hzパイロット式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568963VNB211AV-15A-5D-B(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568972VNB211AV-10A-5DZ-B(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568988VNB211AV-15A-5DZ-B(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43568997VNB211AV-F15A-5DZ-B-Q(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569006VNB211AV-10A-5DZ-B-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569015VNB211AV-15A-5DZ-B-Q(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする