曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214CL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214CL) - SMC
型式VNB2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシールCE-対応品(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572384VNB214CL-10A-5DZA(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572393VNB214CL-F15A-5DZ(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572402VNB214CL-F15A-5DZ-B(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする