VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AV)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AV) - SMC
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572558VNB301AV-F20A(20A) 3/42(F) Gパイロット式
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572567VNB301AV-N20A(20A) 3/42(N) NPTパイロット式
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする