VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301C)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301C) - SMC
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572646VNB301C-F20A(20A) 3/42(F) Gパイロット式(-) なし
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572655VNB301C-N20A(20A) 3/42(N) NPTパイロット式(-) なし
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572664VNB301C-F20A-B(20A) 3/42(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする