SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CL)
型式
VNB3
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572673
VNB301CL-20A
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(-) Rc
パイロット式
¥11,280
¥
9,898
¥10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください