SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302A)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572716
VNB302A-N20A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) なし
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572725
VNB302A-F20A
CADデータダウンロード
(F) G
(-) なし
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572734
VNB302A-F20A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(B) ブラケット付
¥12,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください