SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302AV)
型式
VNB3
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572813
VNB302AV-20A
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(-) Rc
パイロット式
(-) なし
¥12,270
¥
11,980
¥13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572822
VNB302AV-20A-B
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(-) Rc
パイロット式
(B) ブラケット付
¥13,310
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください