SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304BL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573102
VNB304BL-F20A
CADデータダウンロード
(F) G
¥15,290
¥
14,980
¥16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573118
VNB304BL-N20A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥16,340
¥
15,980
¥17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください