曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573976VNB311BS-20A-1G(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(G) グロメット
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573985VNB311BS-20A-4T(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(T) コンジットターミナル
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573994VNB311BS-20A-5D-Q(-) Rc(5) DC24(D) DIN形ターミナル
30,690
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574003VNB311BS-20A-3DZ(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574012VNB311BS-F20A-5DZ(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574028VNB311BS-N20A-3DZ(N) NPT(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574037VNB311BS-N20A-5DZ(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574046VNB311BS-F20A-5DZ-Q(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
31,190
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする