VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402A)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402A) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575805VNB402A-N25A(N) NPT(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575814VNB402A-N25A-B(N) NPT(B) ブラケット付
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575823VNB402A-F25A-B(F) G(B) ブラケット付
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする