VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514C)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514C) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 定格電圧(V)(5) DC24 型式VNB5 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22 材質(シール)(C) EPRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43580163 VNB514C-32A-5D
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4 (D) DIN形ターミナル
37,070
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43580172 VNB514C-32A-5DZ
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
37,620
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43580188 VNB514C-32F-5DZ
CADデータダウンロード
(32F) 1 1/4 B Flange (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
58,410
52,980
58,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする