SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602C)
型式
VNB6
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580364
VNB602C-40F
CADデータダウンロード
(40F) 1 1/2 B Flange
2
(-) Rc
パイロット式
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください