SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611C)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(40A) 1 1/2
型式
VNB6
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40
材質(シール)
(C) EPRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43581238
VNB611C-40A-1DZ
CADデータダウンロード
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43581247
VNB611C-N40A-5DZ
CADデータダウンロード
(N) NPT
(5) DC24
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください