VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL) - SMC
型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43582622VNB711AL-50A-5G(50A) 22(-) Rc(5) DC24パイロット式
40,150
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43582638VNB711AL-50A-1DZ(50A) 22(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43582647VNB711AL-50A-5DZ(50A) 22(-) Rc(5) DC24パイロット式
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする