曜日別特売

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204A)

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204A) - SMC
型式VNC2材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43584537VNC204A-N10A(N) NPT(10A) 3/8(-) なし
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584546VNC204A-N15A(N) NPT(15A) 1/2(-) なし
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584555VNC204A-F10A-B(F) G(10A) 3/8(B) ブラケット付
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584564VNC204A-N10A-B(N) NPT(10A) 3/8(B) ブラケット付
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584573VNC204A-N15A-B(N) NPT(15A) 1/2(B) ブラケット付
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする