曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43585797VNC214B-N15A-5D(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585806VNC214B-N15A-1D(1) AC100 50/60Hz(N) NPT(15A) 1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585815VNC214B-15A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585824VNC214B-F15A-1D(1) AC100 50/60Hz(F) G(15A) 1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585842VNC214B-10A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585858VNC214B-10A-5D(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585867VNC214B-15A-1D-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43585876VNC214B-15A-3D-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585885VNC214B-15A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585894VNC214B-F15A-5DZ(5) DC24(F) G(15A) 1/2
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585903VNC214B-15A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585912VNC214B-N15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(N) NPT(15A) 1/2
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585928VNC214B-15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585937VNC214B-N10A-5DZ(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585955VNC214B-10A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585964VNC214B-10A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585973VNC214B-F15A-5DZ-Q(5) DC24(F) G(15A) 1/2
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585982VNC214B-F15A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585998VNC214B-15A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586007VNC214B-15A-3D-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
27,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586016VNC214B-F15A-3D-B-Q(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
27,450
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586025VNC214B-10A-5D-B-Q(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
27,450
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586034VNC214B-F15A-5D-B-Q(5) DC24(F) G(15A) 1/2
27,450
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586043VNC214B-10A-5DZ-B(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43586068VNC214B-15A-5DZ-B(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43585946VNC214B-F15A-5DZ-X200---
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
43585833VNC214B-15A-4D-X200---
23,700
取扱い終了
返品不可
43586052VNC214B-F15A-5DZ-B-X200---
25,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43585946VNC214B-F15A-5DZ-X20043585894VNC214B-F15A-5DZVNC214B-F15A-5DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B) SMC 43585894VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする