SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DD1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(2) AC200
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43602265
VP342-2DD1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602274
VP342-2DD1-02A-X500
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602283
VP342-2DD1-02A-X505
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602292
VP342-2DD1-02B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください