曜日別特売
VP342-2DD1-02A-X500 VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DD1) SMC 43602274

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DD1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・切換方式など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
43602274
品番
VP342-2DD1-02A-X500
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様
(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(2) AC200
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする