曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5T1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5T1) - SMC
リード線取出方法(T) コンジットターミナルポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606158VP342-5T1-02B-F(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606167VP342-5T1-02FA-F(F) G(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606176VP342-5T1-02NA-F(N) NPT(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする