VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342RY)

VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342RY) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43613517VP342RY-5GS1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613526VP342RY-5GS1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613535VP342RY-5DU1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613544VP342RY-5LU1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613553VP342RY-5MOZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613562VP342RY-5LOZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613578VP342RY-5MZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613587VP342RY-5MR1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613596VP342RY-5LU1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613605VP342RY-5HU1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613614VP342RY-5DZ1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613623VP342RY-5DZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613632VP342RY-1DZ1-02B-F(1) AC100(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする